| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925198 Herst.-Nr.: 5648CDB EAN/GTIN: 5059041397520 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 0,4VA Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötfahne Beleuchtet = Nein Betätigerlänge = 10.5mm Betätigermaterial = Messing Nennspannung = 20V ac/dc Kontaktmaterial = Vergoldetes MessingmΩ Betriebstemperatur min. = -40°C
UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 0,4VA | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötfahne | Beleuchtet: | Nein | Betätigerlänge: | 10.5mm | Betätigermaterial: | Messing | Nennspannung: | 20V ac/dc | Kontaktmaterial: | Vergoldetes MessingmΩ | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6925198, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5648CDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |