Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apem Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 10 A @ 24 V dc, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6928409
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     636H/2K
EAN/GTIN:
     5059041411844
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 10 A @ 24 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötfahne
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 250V ac
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
10 A @ 24 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötfahne
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
250V ac
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6928409, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 636H2K, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,47*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
U1565-6
ab € 18,45*
Zubehör
Apem
U598
ab € 1,32*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.