Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB AF16Z AF Leistungsschütz 60 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 10,5 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7116070
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SBL176001R2110 AF16Z-30-10-21
EAN/GTIN:
5059041975704
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 60 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 10,5 A
Reihe = AF16Z
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 77mm
Montageart = DIN-Schienenmontage°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
60 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
10,5 A
Reihe:
AF16Z
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
77mm
Montageart:
DIN-Schienenmontage°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
abb hauptschütz
,
hauptschütz
,
leistungsschütz dc
,
7116070
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
ABB
,
1SBL176001R2110AF16Z301021
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB EF19-18.9 Leistungsrelais Grau 3
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,08*
Zubehör
ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2,2 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 16 A, 88.3mm x 45mm
ABB
1SAZ721201R1047 TF42-16
ab € 55,23*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB Serie BER Anschlusssatz für Serie AF09 bis AF16
ABB
1SBN081311R1000 BER16-4
ab € 16,28*
Zubehör
ABB Serie VE5 Verriegelung für Serie AF09 bis AF16
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,14*
Zubehör
ABB Serie VM4 Verriegelung für Serie AF09 bis AF38
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen