Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Schließer, 3A, 125V ac / 120V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Schließer, 3A, 125V ac / 120V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7181777
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23101D 107A301
EAN/GTIN:
     5059040556959
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 120V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Neinmm
Tiefe = 10mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ = SMD
Schaltstrom = 3A
Kontaktmaterial = Vergoldet, Rhodium-beschichtetes Palladium-Nickel°

Serie W11. Schaltrelais für max. 1 A Schaltstrom Kontaktwerkstoff: AgPd Vollgekapselt Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit Schaltspannung: 24 Vdc, 125 Vac Abmessungen (mm): 11,5 x 10,5 x 15,5 Stiftlänge: 3,5 mm Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Best.-Nr. ; 256-1131 256-1131 und ; 256-1147 256-1147 mit asymmetrischer Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
120V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
10mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
15.4 x 11.5 x 10mm
Anschluss Typ:
SMD
Schaltstrom:
3A
Kontaktmaterial:
Vergoldet, Rhodium-beschichtetes Palladium-Nickel°
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 7181777, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23101D107A301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.