Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 mm Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 mm Litzen
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244314
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510011
EAN/GTIN:
     4044773397550
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 16/32 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Harmonisiert
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzenzahl = 16
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
16/32 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Harmonisiert
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel h05v-k 1x0,5 schwarz 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244314, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510011, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 14,70*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,14*
1 Tag
83
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,29*
€ 17,83*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 23,26*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 30,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1189* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,84*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,82*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,34*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.