Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; schwarz; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.5BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510011
EAN/GTIN:
     4044773397550
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 14,75*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,17*
1 Tag
110
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,29*
€ 17,83*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 23,17*
1 Tag
58
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,24*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,94*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,94*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,46*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,81*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,46*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,44*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.