Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt verzinnt, 30 V ac, 60V dc / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738480
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930176101
EAN/GTIN:
     5059045912453
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Zinn
Länge = 23mm
Kontaktmaterial = Zinkdruckguss

Einbaubuchse. Buchsen mit isoliertem Kopf und Ring für den Einbau in Geräte-Chassis und Schalttafeln Wandstärke: 2 mm (max.) Installationslochdurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Länge:
23mm
Kontaktmaterial:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: hirschmann laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 738480, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930176101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,55*
€ 0,88*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,07*
1
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,15*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,86*
Zubehör
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.