Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , AZM 170, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , AZM 170, Öffner
Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , AZM 170, Öffner
Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , AZM 170, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7420701
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 170-11ZRKA 24 VAC/DC
EAN/GTIN:
     5059040271487
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = AZM 170
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = AZM 170
Sicherheitskontakte = Öffner
Leitungseinführung = 1/2 in NPT
Hilfsschalter = 1Schließer
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 24V
Tiefe = 84mm

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsschalter der Schmersal AZM170-Serie für die Stromversorgung zum Verriegeln hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc mit 1 Öffner Sicherheit und 1 Schließer Hilfskontaktkonfiguration. Er bietet einen robusten Schutztürschutz in vielen Anwendungen. Dieser Verriegelungsschalter besteht aus doppelt isolierten Thermoplastgehäusen, die Industrieumgebungen standhalten. Hinweis: Betätigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten.Eigenschaften und VorteileKabeleinführung von 1M20 x 1,5 Elektromechanische Betätigungsart Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast Selbstverlöschendes Gehäusematerial Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 60 °C. Verriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Lange Lebensdauer Hohe Haltekraft Anschlussmethode gemäß IDC Manuelle Freigabe Kompaktes DesignZertifizierungenSchutzart IP67 EN ISO 13849-1 EN 60947-5-1 BG-GS-ET-19 BG-zertifiziert CCC-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
AZM 170
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
AZM 170
Sicherheitskontakte:
Öffner
Leitungseinführung:
1/2 in NPT
Hilfsschalter:
1Schließer
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
24V
Tiefe:
84mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 7420701, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM17011ZRKA24VACDC, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 219,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 244,42*
€ 303,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,42*
€ 323,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,01*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1
ab € 4,80*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1-2245
ab € 18,88*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B5
ab € 4,83*
Zubehör
Schmersal
AZM 170-B6
ab € 11,32*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.