Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, 2 Öffner
Schmersal AZM 170 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7420717
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 170SK-11/11ZRK-2197 24 VAC/DC
EAN/GTIN:
     5059040271166
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = AZM 170
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = 1/2 in NPT
Hilfsschalter = 2Schließer
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 24V ac
Leistungsaufnahme = 10W

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsschalter der Schmersal AZM170-Serie zur Entriegelung des Magnetschalters hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc mit 2 Öffner Sicherheit und 2 Schließer Hilfskontaktkonfiguration. Er bietet einen robusten Schutztürschutz in vielen Anwendungen. Dieser Verriegelungsschalter besteht aus doppelt isolierten Thermoplastgehäusen, die Industrieumgebungen standhalten.Eigenschaften und VorteileKabeleinführung von 1M20 x 1,5 Elektromechanische Betätigungsart Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast Selbstverlöschendes Gehäusematerial Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 60 °C. Verriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Lange Lebensdauer Hohe Haltekraft Schraubanschluss Manuelle Freigabe Kompaktes DesignZertifizierungenSchutzart IP67 EN ISO 13849-1 EN 60947-5-1 BG-GS-ET-19 BG-zertifiziert CCC-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
AZM 170
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
1/2 in NPT
Hilfsschalter:
2Schließer
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
24V ac
Leistungsaufnahme:
10W
Weitere Suchbegriffe: 7420717, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM170SK1111ZRK219724VACDC, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,61*
€ 436,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,36*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1-2245
ab € 18,92*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1
ab € 4,83*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B5
ab € 4,84*
Zubehör
Schmersal
AZM 170-B6
ab € 8,82*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.