Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V ac
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7424166
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974024
EAN/GTIN:
     5059040024007
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Programmierbares Interface = Frontplatte°C

Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten CB12-Serie Millenium mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen mit 8 A Kontaktstromaufnahme. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Effiziente und wirtschaftliche Version, ohne Anzeige- oder Tasteneinstellung Ermöglichen die Verwendung der gesamten Bibliothek spezifischer Funktionsblöcke der Softwarewerkstatt Batteriepufferung Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Kompakte Ausführung Modbus-Kommunikation 2 x 8 Wörter mit Lese-/Schreibzugriff Kommunikation mit Netzwerkoption zwischen 7-Jahrtausend-3-Einheiten Ohne DisplayAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage HeizungsanlagenZertifizierungenCE CSA GL UL-Zulassung Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V ac
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Programmierbares Interface:
Frontplatte°C
Weitere Suchbegriffe: 7424166, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974024, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,18*
€ 183,06*
€ 5,90*
ab € 144,89*
€ 186,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 214,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 51,51*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,85*
Zubehör
RS Pro
8055314
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.