Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V dc
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V dc
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7424172
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974042
EAN/GTIN:
     3593150039770
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Transistor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Programmierbares Interface = Frontplatte°C

Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten Millenium-Serie CD12 mit 8 digitalen (einschließlich 4 Analoga) Eingängen und 4 Halbleiterausgängen mit 0,5 A Nennstrom (einschließlich 1 PWM). Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Hinweis: * 8 x 8 A plus 2 x 5 A. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileGrünes LCD mit 4 Zeilen mit 18 Zeichen und konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung Industrieller Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +55 °C. Selektive Parametereinstellung: Sie können die Parameter auswählen, die auf der Frontplatte eingestellt werden können Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Batteriepufferung Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Erweiterbarer ControllerAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage HeizungsanlagenZertifizierungenCE UL-Zulassung CSA-zertifizi
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Transistor
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Programmierbares Interface:
Frontplatte°C
Weitere Suchbegriffe: SOLID-STATE RELAIS, crouzet-millenium 3 cd12, crouzet steuerungsmodul, halbleiterrelais crouzet, 7424172, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974042, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 261,00*
€ 5,90*
ab € 206,12*
€ 262,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 51,51*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.