Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 230 V ac
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 230 V ac
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7424175
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974043
EAN/GTIN:
     5059040025240
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
crouzet steuerungsmodul
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 230 V ac
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Verwendete Programmiersprache = Kontaktplan°C

Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten Millenium-Serie CD12 mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen mit 8 A Kontaktstromaufnahme. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Nennspannung von 100 V bis 240 V ac. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Batteriepufferung Gut sichtbares blaues LCD mit 4 Zeilen mit 18 Zeichen Und konfigurierbare Hinterleuchtung Ermöglichen die Verwendung der gesamten Bibliothek spezifischer Funktionen Blöcke der Software-Werkstatt Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer, NTC, LDR (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Erweiterbarer Controller LCD-Anzeige Speichergröße: 368 Bit Kompakter ControllerAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage HeizungsanlagenZertifizierungenCE CSA GL UL-Zulassung Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
230 V ac
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Verwendete Programmiersprache:
Kontaktplan°C
Weitere Suchbegriffe: 7424175, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974043, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,96*
€ 206,44*
€ 6,90*
ab € 169,79*
€ 215,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,08*
€ 219,07*
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 229,95*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 201,75*
€ 242,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,73*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 154,28*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 47,36*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.