Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsteuerung 8DI 4DO 240VAC 8 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12573824
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     CD12 SMART 230 VAC
EAN/GTIN:
     5059040025240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
crouzet steuerungsmodul
Kleinsteuerung, Typ=CD12 SMART 230 VAC, Alternative (Alias)=88974043, Abtastdauer=20 ms, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-999, Anzahl der Impulsausgänge=-999, Anzahl der Relaisausgänge=4, Anzahl der SSR-Ausgänge=-999, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Digitale Eingänge=8, Laststrom=8 A, Anschlussart=Schraubklemme, Anzeigedisplay=LCD, Art der Kommunikationsschnittstelle=Seriell USB, Batteriesicherung=Ja, Datenpuffer=10 Jahre, Datenspeicher=368 Bits / 200 Wörter, Digitalausgangstyp=Relais, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=-999, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=8 KB, Schutzart=IP40 IP20, Verwendete Programmiersprache=Function Block Diagram (FBD) Grafcet Kontaktplan Sequential Function Charts (SFC), Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed, Serien=Millenium 3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
243 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
243 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: Logic Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 165,21*
€ 6,90*
ab € 169,30*
€ 220,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 235,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,32*
€ 453,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,14*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 173,59*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 44,34*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.