Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 12 Eing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7424185
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974054
EAN/GTIN:
     5059040024083
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 12
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 V ac
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Ausgänge = 8
Abmessungen = 100 x 71,2 x 68 mm

Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten Millenium-Serie CD20 mit 12 digitalen Eingängen und 8 Relaisausgängen mit 8 A Kontaktstromaufnahme. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Nennspannung von 24 V ac. Crouzet Millenium 3: Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Batteriepufferung Gut sichtbares blaues LCD mit 4 Zeilen mit 18 Zeichen Und konfigurierbare Hinterleuchtung Ermöglichen die Verwendung der gesamten Bibliothek spezifischer Funktionen Blöcke der Software-Werkstatt Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer, NTC, LDR (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Erweiterbarer Controller LCD-Anzeige Speichergröße: 368 BitAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage HeizungsanlagenZertifizierungenCE CSA-zertifiziert EG-Zulassung ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
12
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 V ac
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Ausgänge:
8
Abmessungen:
100 x 71,2 x 68 mm
Weitere Suchbegriffe: 7424185, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974054, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 266,58*
€ 330,05*
Frei Haus
ab € 296,12*
€ 345,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 246,67*
€ 362,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 343,74*
€ 403,75*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 525,10*
€ 595,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,76*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,64*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 52,48*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,87*
Zubehör
RS Pro
8055314
ab € 91,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.