Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88974084 Kit XD26 R 24VDC SPS-Starterkit 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196976-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974084
EAN/GTIN:
     3593150046266
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88974084 Kit XD26 R 24VDC SPS-Starterkit 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Smart Einsteiger-Set

Hintergrundbeleuchtetes LC-Display

Für den einfachen Start mit Millenium 3 stehen verschiedene Einsteiger-Sets zur Verfügung. Diese beinhalten alles, um sofort durchzustarten. Steuerung mit Display, Funktionstasten, Relaisausgänge, Software mit voller Funktionalität (alle Sprachen wie KOP, FUP,SFC bzw. GRAFCET) sowie das passende Programmierkabel. Das Modell M3MaxStartErwDC(AdtCont) besitzt zusätzlich ein 30 Watt Netzteil.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 10 · Anzahl Eingänge max.: 16 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 10 · Anzahl analoge Eingänge max.: 6 · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Funk-Entstörung: Gemäß EN55022/11 Klasse B · Kurzschluss-Schutz: Elektrisch 1 A · Montageart (Details): Hutschiene 35 mm · Produktabmessung, Breite: 124.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm · Schutzart: IP40 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Steuerung · Software · Programmierkabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59.5 x 124.6 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
59.5 mm
Produktabmessung, Breite:
124.6 mm
Display:
Ja
Marke:
Crouzet
Anzahl analoge Eingänge max.:
6
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
Anzahl Eingänge max.:
16
Anzahl Ausgänge max.:
10
Anzahl Relais Ausgänge max.:
10
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
88974084
Typ (Hersteller-Typ):
Kit XD26 R 24VDC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
10 Relais (8 x 8 A|ツ| 2 x 5 A)
Digitale Eingänge:
16 (6 Analog)
Montageart (Details):
Hutschiene 35 mm
Kurzschluss-Schutz:
Elektrisch 1 A
Funk-Entstörung:
Gemäß EN55022/11 Klasse B
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Starterkit
Weitere Suchbegriffe: 3593150046266, Crouzet, 88974084, Kit XD26 R 24VDC, 742-4204
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 267,25*
€ 326,76*
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 342,29*
Frei Haus
ab € 247,01*
€ 359,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 345,44*
€ 400,50*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 570,27*
€ 654,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 51,51*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,85*
Zubehör
RS Pro
8055314
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.