Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 230 V ac
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7424197
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974081
EAN/GTIN:
     3593150046235
Suchbegriffe:
Crouzet Starter-Kit
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 230 V ac
Eingangstyp = Analog, digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Betriebstemperatur min. = -20°C

Kompaktserie Starterkit - CD12 230 V. Jedes Standardkit umfasst:. 1 Standard Millenium 3 (CD12 oder 20) 1 USB-Verbindungskabel: PC → Millenium 3 1 interaktive CD-ROM einschließlich Software, Anwendungsbibliothek und technische Unterlagen, Bibliothek spezifischer Funktionen
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
230 V ac
Eingangstyp:
Analog, digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 7424197, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974081, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 270,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,30*
€ 270,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 305,76*
€ 5,90*
ab € 296,54*
€ 364,67*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 446,76*
€ 520,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,06*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 180,53*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,51*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 51,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.