Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 6 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 6 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 6 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7424217
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974142
EAN/GTIN:
     3593150043647
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 6
Ausgangstyp = Transistor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Analog, digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Programmierbares Interface = Frontplatte°C

Intelligente erweiterbare Logikmodule mit Display
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
6
Ausgangstyp:
Transistor
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Analog, digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Programmierbares Interface:
Frontplatte°C
Weitere Suchbegriffe: SOLID-STATE RELAIS, crouzet steuerungsmodul, 7424217, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88974142, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 244,56*
€ 6,90*
ab € 201,53*
€ 253,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 264,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,73*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 154,28*
Zubehör
Crouzet
M3 SOFT
ab € 47,36*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.