Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ K, 1-polig 8A 230V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467955
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0407 S201-K8
EAN/GTIN:
     4016779507264
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Polzahl = 1P
Strom = 8A
Auslösecharakteristik = Typ K
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S201-K8
Better World-Produkt = Ja

Typ K, 1-polig, 6 kA – System Pro M Compact. Die ABB S200-Serie von Sicherungsautomaten bietet eine kompakte Lösung für Schutzanforderungen. Diese Miniaturüberlastschalter zur DIN-Schienenmontage sind strombegrenzend und sind Systemen mit Sicherung gleichwertig. Typ K-Eigenschaften sind speziell für den Schutz von Motor-Steuerschaltkreisen und für Elemente, die darin verwendet werden. Er hat eine sehr empfindliche thermische Kurve, kombiniert mit einer magnetischen Einstellung der 8-fachen Eingangsstromstärke, die hoch genug ist, um zufälliges Auslösen bei Einschaltströmen zu vermeiden, verleiht aber guten Schutz gegen Überströme. DIN-Hutschienenmontage Gemäß BS EN 60898 Berührungssichere Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
8A
Auslösecharakteristik:
Typ K
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S201-K8
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 7467955, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251001R0407S201K8, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 17,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,10*
€ 18,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,47*
€ 22,56*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,83*
€ 27,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,69*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,90*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,42*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,15*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.