Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Rollenschrank 5 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Rollenschrank 5 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 5 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 5 Schubladen mit Rollen, 830mm x 630mm x 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7531576
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7531576
EAN/GTIN:
     5056112120339
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 5
Mit Rollen = Ja
Länge = 450mm
Breite = 630mm
Höhe = 830mm
Maße = 830 x 630 x 450mm
Gewicht = 45.7kg

Werkzeug-Schubladenschrank in robuster Ausführung
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
5
Mit Rollen:
Ja
Länge:
450mm
Breite:
630mm
Höhe:
830mm
Maße:
830 x 630 x 450mm
Gewicht:
45.7kg
Weitere Suchbegriffe: 7531576, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, RS PRO, A0205RS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,18*
€ 608,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 585,92*
€ 686,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,32*
€ 809,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335950
ab € 143,78*
Zubehör
RS Pro
8335935
ab € 66,91*
Zubehör
RS Pro
8335947
ab € 66,48*
Zubehör
RS Pro
8335919
ab € 70,01*
Zubehör
RS Pro
8335941
ab € 44,79*
Zubehör
RS Pro
8335922
ab € 87,98*
Zubehör
RS Pro
8335931
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.