Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-7637882
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB12-3P2431
EAN/GTIN:
     4047084140884
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 20 mm → 350 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = = 300 μs
Betriebstemperatur min. = -40°C

Geeignete steckbare Kabel, typ. Best.-Nr. ; 291-5881 291-5881. Photoelektrische Näherungssensoren –Serie W12. SICK W12-3 Lichtschranken sind in einem robusten Metallgehäuse für anspruchsvolle Anwendungen untergebracht. Zeichnet sich durch die ability aus, zuverlässige Erkennung über lange Erfassungsdistanzen zu bieten. Die Sensoren sind mit der integrierten SICK ASIC-Technologie für verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Die optischen Sensoren W12-3 bieten durch die überlegene OES-Technologie viele Vorteile gegenüber herkömmlichen optischen Sensoren. Mit einer großen Variantenvielfalt, einfacher Montage und ausgezeichneter Detektionssicherheit auch unter schwierigen Bedingungen. Die LEDs von PINCE erkennen alle Arten von Objekten, einschließlich transparenter Objekte, heller und dunkler, großer oder kleiner und sogar Personen. Die PinPoint Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Sensorausrichtung und sorgt für einen präzisen, gut sichtbaren Lichtpunkt, der von peripherem Licht nicht beeinflusst wird. Die Hochleistungs-Lichtschranken W12-3 sind so konzipiert, dass sie intuitiv eingerichtet werden können. Teachtasten und LED-Anzeigen auf der Rückseite ermöglichen dem Fahrer die schnelle und einfache Einstellung der minimalen und maximalen Abstände. Darüber hinaus bietet die IO-Link-Funktion eine vollständige Prozesssteuerung, von der Inbetriebnahme bis zum Service. Eigenschaften und Vorteile. · Zuverlässige Detektion durch überlegene ASIC-Technologie (applikationsspezifische integrierte Schaltung) und Störfestigkeit gegen optische Störfaktoren aus dem industriellen Umfeld ·Die PinPoint LED-Technologie bietet einen hellen, kleinen und präzisen Lichtfleck, der eine schnelle und einfache Sensorausrichtung ermöglicht ·Optische Leistung der Spitzenklasse durch überlegene OES-Technologie ·Präzise Schalteigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Objekterkennung · Robustes Metallgehäuse ermöglicht Anwendungsflexibilität in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen · Flexible Montageoptionen verkürzen die Installationszeit ·IO-Link bietet einfachen Datenzugriff von der SPS aus ·Schnelle und einfache Konfiguration ·Schnelle und einfache Integration über Funktionsbausteine
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
20 mm → 350 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
= 300 μs
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,65*
€ 226,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,42*
€ 237,88*
Frei Haus
ab € 212,43*
€ 243,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,46*
€ 247,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,85*
€ 248,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.