Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Klein-Lichtschranken, WTB12-3P2431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Sick W12-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 350 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     3461-40120507
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041411
EAN/GTIN:
     4047084140884
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Zuverlässige Objekterfassung und präzise Hintergrundausblendung für anspruchsvolle Applikationen, Wirksame Unterdrückung optischer Störeinflüsse verhindert Fehlschaltungen, Gut sichtbare Lichtflecke dank PinPoint-Technologie ermöglichen eine einfache und
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, sick kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, WTB12-3P2431, WTB123P2431, 1041411, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 226,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,05*
€ 237,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,94*
€ 247,75*
Frei Haus
ab € 221,55*
€ 248,86*
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 252,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.