Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkiste
>
Artikel
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 6 Schubladen, , 350mm x 530mm x 340mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7681671
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7681671
EAN/GTIN:
5056112130550
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
rs pro stahl werkzeugkasten
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 6
Mit Rollen = Nein
Länge = 340mm
Breite = 530mm
Höhe = 350mm
Maße = 530 x 340 x 350mm
Werkzeugkasten aus Stahl
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
6
Mit Rollen:
Nein
Länge:
340mm
Breite:
530mm
Höhe:
350mm
Maße:
530 x 340 x 350mm
... >
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeugkästen & Werkzeugschränke
Weitere Suchbegriffe:
werkzeugbox
,
werkzeugbox stahlblech
,
7681671
,
Handwerkzeuge
,
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung
,
Werkzeugkästen & Werkzeugschränke
,
RS PRO
,
A0706RS
,
Hand Tools
,
Tool Kits & Tool Storage
,
Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,07*
€ 626,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,88*
€ 619,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,35*
€ 528,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 23-teilig verchromt
RS Pro
8335950
ab € 144,72*
Zubehör
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüsselsatz/Standard-Steckschlüssel/Innensechskantschlüssel-Bit-Satz 52-teilig
RS Pro
8335935
ab € 67,16*
Zubehör
RS PRO Bithalter und Standard-Schraubendrehersatz, 39-teilig Schlitz, POZIDRIV
RS Pro
8335947
ab € 66,50*
Zubehör
RS PRO Elektroniker Werkzeugsatz, Schaumstoffeinlage 10-teilig
RS Pro
8335919
ab € 69,81*
Zubehör
RS PRO Isolierter Schraubendrehersatz, 7-teilig Schlitz, PHILLIPS®
RS Pro
8335941
ab € 44,88*
Zubehör
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz Stahl, 16-teilig 6 → 24 mm
RS Pro
8335922
ab € 87,71*
Zubehör
RS PRO Zangensatz 3 Stk. 250 mm Kombizange, Seitenschneider, Spitzzange
RS Pro
8335931
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen