Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 234 Feinsicherung M / 3.15A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690073
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02343.15MXP
EAN/GTIN:
     5059041896481
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 3.15A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = M
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = 234

Littelfuse-Sicherungen mit mittlerer Ansprechzeit, Serie 234, 5 x 20 mm. Die Sicherungen mit mittlerer Ansprechzeit der Serie 234 von Littelfuse, 5 x 20 mm, erfüllen einen breiten Bereich von Anwendungsanforderungen und bieten gleichzeitig beständige, zuverlässige Leistungen und kostengünstigen Stromkreisschutz. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und leichten Anwendung können die Sicherungen von 5 x 20 mm mit mittlerer Ansprechzeit der Serie 234 von Littelfuse als die Norm für Sicherungen mit mittlerer Ansprechzeit betrachtet werden. Ein typischer Einsatz der Sicherungen mit mittlerer Ansprechzeit Serie 234 wäre als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Gebrauchsgegenständen zum Schützen von einzelnen Komponenten oder internen Schaltungen. Glasröhre für 1-3,5 A, Keramikkörper für 4-10 A
Weitere Informationen:
Strom:
3.15A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
M
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
234
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, 7690073, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0234315MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
5
€ 6,90*
ab € 0,147*
€ 0,603*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,29*
1 Tag
8276
10
€ 14,99*
ab € 0,501*
€ 1,344*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,081*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,25*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,03*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,60*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,25*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,29*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,13*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.