Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubetech UltraDry Bindemittel Saugrolle Ölsperre 108 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716658
Hersteller:
     Lubetech
Herst.-Nr.:
     71-7001
EAN/GTIN:
     5055968102872
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Typ = Rolle
Anwendung = Öl
Absorptionsvermögen = 108 l
Anzahl pro Packung = 1
Handelsname = UltraDry

Rolle, nur Öl, Ultradry Eco. Rolle nur für Öl Ultradry Eco, 37 cm x 38 m Baumwollschnitt aus nachhaltigen Pflanzen in subtropischen Regionen Marktführende Saugfähigkeit mit natürlich absorbierenden Fasern Perforiert, um die Anforderungen zu erfüllen Saugfähigkeit 108 Liter pro Rolle
Weitere Informationen:
Typ:
Rolle
Anwendung:
Öl
Absorptionsvermögen:
108 l
Anzahl pro Packung:
1
Handelsname:
UltraDry
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, saugrolle für öl, bindevlies rollen, bindevlies, 7716658, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Lubetech, 717001, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 348,04*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 12,24*
Zubehör
RS Pro
7716566
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.