Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT Trennschalter ohne Sicherung 4P-polig 16A DIN-Schiene IP 20 750V ac 3-phasig 4 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7754091
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT16F4C 1SCA104831R1001
EAN/GTIN:
     5059041906982
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 16A
Montageart = DIN-Schiene
IP Schutzart = IP 20
Nennspannung = 750V ac
Elektrische Phasen = 3
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Länge = 68mm
Breite = 96mm
Tiefe = 68mm
Kontakt-Konfiguration = Zweifach
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
16A
Montageart:
DIN-Schiene
IP Schutzart:
IP 20
Nennspannung:
750V ac
Elektrische Phasen:
3
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Länge:
68mm
Breite:
96mm
Tiefe:
68mm
Kontakt-Konfiguration:
Zweifach
Weitere Suchbegriffe: Lastumschalter, Trennschalter, abb trennschalter 16a 3polig, knebelgriff, abb knebelgriff, 7754091, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OT16F4C1SCA104831R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,78*
€ 54,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,18*
€ 60,13*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,05*
€ 64,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,52*
€ 69,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,47*
€ 74,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022817R2130
ab € 15,40*
Zubehör
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB
1SCA101647R1001
ab € 2,63*
Zubehör
ABB
OHBS2AJE011 1SCA105220R1001
ab € 12,33*
Zubehör
ABB
OA8G01 1SCA022744R2240
ab € 4,05*
Zubehör
ABB
OTS40T3 1SCA105317R1001
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.