Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAB RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 10A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 2,1 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter FMAB RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 10A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 2,1 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Schurter FMAB RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 10A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 2,1 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-7824077
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2261
EAN/GTIN:
     5059039754502
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FMAB RAIL
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 102mm
Tiefe = 61mm
Höhe = 48mm
Induktivität = 1 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

AC-Filter Serie FMAB-rail für DIN-Schienenmontage. Industrieller Einphasen-Chassisfilter in einem Metallgehäuse Entwickelt für DIN-Schienenmontage, für den Einsatz mit Schalt- und Steuerschränken Besonders wirksam gegen asymmetrische Interferenzen im Frequenzbereich von 100 kHz bis 30 MHz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FMAB RAIL
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
102mm
Tiefe:
61mm
Höhe:
48mm
Induktivität:
1 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 7824077, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 55002261, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,74*
€ 33,68*
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 43,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,47*
€ 61,61*
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 63,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.