Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 100 kHz bis 30 Hz, 10 A, 250 VAC, 1 mH, Schraub-/Steckanschluss, 5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 100 kHz bis 30 Hz, 10 A, 250 VAC, 1 mH, Schraub-/Steckanschluss, 5500
AC Filter, 100 kHz bis 30 Hz, 10 A, 250 VAC, 1 mH, Schraub-/Steckanschluss, 5500
Artikel-Nr.:
     4502-59P7353
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2261
EAN/GTIN:
     4099889070057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
1-Phasen AC/DC-Filter, 5500.2261, SCHURTER Der 5500.2261 ist ein AC-Filter für die DIN-Schienenmontage. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Standards. Features * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Speziell entwickelt für elektrische Schalt- und Steuerschränke * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Hohe Abschwächung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraub-/Steckanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
1 mH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF, Y2 22 nF
max. Frequenz:
30 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
100 kHz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
8.5 MΩ
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.358 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,74*
€ 33,68*
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 43,07*
€ 8,95*
ab € 35,47*
€ 61,61*
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 63,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.