Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm² Grau / 18 A, 100m, 16 AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm² Grau / 18 A, 100m, 16 AWG
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 YY Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm² Grau / 18 A, 100m, 16 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-7874075
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 8.9mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE
Aderlitzen = 30 / 0,25 mm°C
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
8.9mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE
Aderlitzen:
30 / 0,25 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, 7874075, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1119307, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,822*
€ 3,5975*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 3,61*
2 Tage
356
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,62*
2 Tage
339
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,00*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 5,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,5975*
€ 4,28103
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 359,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,23*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.