Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G1,5mm² AD 8,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1119307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G1,5mm² AD 8,9mm
1119307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G1,5mm² AD 8,9mm
1119307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G1,5mm² AD 8,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104559
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307
EAN/GTIN:
     4044773065138
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
1119307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G1,5 mm2 AD 8,9mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 7G1,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 8,9mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: -5°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung und ohne Zugbelastung. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Chemisch: -chemisch beständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Maschinenbau -Klima- und Heizungstechnik -Kraftwerkstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen, ÖLFLEX Classic 110
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,822*
€ 3,5975*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 3,61*
Lager 52L5J
2 Tage
356
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,62*
2 Tage
339
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,00*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,23*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.