Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 7G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 7G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 7G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-7G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Leitungsaußendurchmesser: 8,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,822*
€ 3,5975*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 3,61*
2 Tage
356
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,62*
2 Tage
339
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 5,00*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 5,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,23*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.