Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 2A, 32V, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305094
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287002.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287002.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=2 A, Gehäusefarbe=Grau, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0627*
€ 0,1911*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,39*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,53*
2 Tage
12525
10
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,535*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3465*
€ 0,7934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7934*
€ 0,94415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7113*
€ 0,84645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6565*
€ 0,78124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.7017.0001
ab € 7,11*
Zubehör
Littelfuse
03500417TXN
ab € 11,58*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,67*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,25*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,15*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.