Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g
Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g
Kern FCE 30K10N Tischwaage - 30kg/10g
Artikel-Nr.:
     7303-M11177
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCE 30K10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage

Kern FCE 30K10N

Einsteiger Tischwaage- mobil, handlich, leicht.

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit: 10 g.

- Reproduzierbarkeit:10 g.

- Linearität: 30 g.

- Wägefläche: 25,2 x 22,8 cm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCE-N.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.

Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen.

Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand.


Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 82,85*
€ 112,96*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 114,39*
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 115,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 118,28*
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 119,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.