| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6980 Herst.-Nr.: FCE 30K10N EAN/GTIN: 4045761202726 |
| | |
|
| | |
| Tischwaage, FCE 30K10N, Kern - Waagen FCE 30K10N Tischwaage Max 30000 g: d=10 g Features * Einfache und komfortable 2TastenBedienung * Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 sec * Geeignet als kompakte Briefund Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen * Geeignet als Sortier, Kommissionieroder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 10 g | Ausführung: | Tischwaage | Wägebereich: | 30 kg | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.84 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwaage bis 30kg, laborwaage, kern & sohn tischwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,85* | € 112,96* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,63* | € 114,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,43* | € 115,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,42* | € 118,28* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,28* | € 119,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 97,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|