Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Graphic LCD 128x64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, Resistiver Touchscreen Graphic LCD 128x64
Artikel-Nr.:
     108EL-7916466
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 2.8Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Kit-Klassifizierung = Demoboard
Kit-Name = Graphic LCD 128x64

Monochromes Touchscreen-LCD-Modul, 128 x 64. Ein monochromes grafisches Basis-LCD-Touchscreen-Modul. Negativ transmissives STN-LCD-Display, 128 x 64 Pixel, mit Touchscreen Blauer Hintergrund Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung Parallele 8-bit-Standardschnittstelle Logik-Stromversorgung: 5 V dc LCD-Netzteil: 8,5 V dc
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.8Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Kit-Klassifizierung:
Demoboard
Kit-Name:
Graphic LCD 128x64
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 7916466, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE240, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 40,96*
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 40,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,03*
€ 41,75*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 33,96*
€ 45,06*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,47*
€ 92,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F4013-20E/PT
ab € 7,66*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 206,26*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 111,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.