Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Graphic LCD 128x64 with TouchPanel MIKROE-240
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74S4340
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-240
EAN/GTIN:
0100000000946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
LCD-Grafikdisplays Typ MIKROE Graphic LCD 128x64 with TouchPanel. Mit 128 x 64 Pixel und Touch-Panel. Typ: MIKROE-240, LCD-Grafikdisplay
Weitere Informationen:
Bildschirm-Diagonale:
2,8"
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Optoelektronische Bauelemente
>
Displays
>
Display Kits
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
LCD Display
,
LCD-Anzeige
,
LCD-Modul
,
lcd display
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
,
Anzeige
,
Display
,
LCD-Display
,
LCD-Module
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 40,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 40,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,03*
€ 41,75*
Lager 139
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 33,96*
€ 45,06*
Lager 1039
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,47*
€ 92,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitaler Signalcontroller, dsPIC30F, 20 MHz, 48 KB, 30 I/O(s), CAN, I2C, SPI
Microchip Technology
DSPIC30F4013-20E/PT
ab € 7,66*
Zubehör
MikroElektronika EasyPIC FUSION v7 MCU Evaluierungsplatine
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 206,26*
Zubehör
MikroElektronika EasyPIC V7 MCU Evaluierungsplatine
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 111,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen