Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 200 mm x 300 mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 200 mm x 300 mm x 150mm
Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 200 mm x 300 mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7982025
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     Arca 203015
EAN/GTIN:
     6418074079312
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Höhe Außen = 200 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 150mm
Gehäusematerial = Polycarbonat
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Schlüssel
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Grau
Serie = ARCA

EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC (bis 1500 V dc) FIMKO-Zertifikat. Schrank, Tür mit PUR-Dichtung, nicht perforierte Befestigungsplatte, Schrauben für Befestigungsplatte, 3 mm Doppelbit-Verriegelung(en) mit Schlüssel. Wandgehäuse ARCA mit nicht perforierter Befestigungsplatte, Fibox. Der Schrank Fibox ARCA ist eine ideale Lösung für raue und anspruchsvolle Umgebungen. Der Hauptkörper des Schranks besteht aus robustem, UV-beständigem, korrosionsgeschütztem Polycarbonat und besitzt eine hohe Stoßfestigkeit. Tür öffnet um 120° für einfachen Zugang zum Inhalt und verfügt im Inneren über vorgeformte Befestigungsbolzen Geneigte Bauweise auf Sockel für verbesserte Wetterfestigkeit Patentiertes Scharnierdesign für einfache Montage und angenehmes Aussehen Doppelbit-Verriegelung und auswechselbare Schlosseinsätze Montagevorrichtungen an Sockel, Abdeckung und vier Seiten Großer und gesicherter Korb mit PUR-Material für hochwertige Abdichtung Speziell geformte Rippenbauweise und doppelte Ecken bieten zusätzliche Stabilität und Steifigkeit Alle Möglichkeiten zur Wandmontage außerhalb des Abdichtungsbereichs helfen dabei, die Schutzart einzuhalten Schutzart IP66 und IK10 Feuerbeständigkeit: UL 94-5VA Elektrisch isoliert bis 1500 V dc Hellgrau RAL 7035 Halogenfrei, UV-beständig mit guter chemischer Beständigkeit
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
150mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Schlüssel
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Grau
Serie:
ARCA
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, fibox schaltschrank, 7982025, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, Fibox, Arca203015, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,72*
€ 66,46*
€ 4,00*
ab € 56,11*
€ 73,14*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 73,15*
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 91,11*
€ 6,90*
ab € 66,60*
€ 93,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120810
ab € 16,83*
Zubehör
Fibox
8120791
ab € 39,01*
Zubehör
Fibox
8120910
ab € 57,04*
Zubehör
Fibox
8120865
ab € 13,63*
Zubehör
Fibox
8120868
ab € 15,19*
Zubehör
Fibox
8120867
ab € 13,69*
Zubehör
Fibox
8120866
ab € 13,71*
Zubehör
Fibox
8120841
ab € 48,26*
Zubehör
Fibox
8120940
ab € 29,72*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 MID
ab € 32,83*
Zubehör
Fibox
8120830
ab € 8,435*
Zubehör
Fibox
8120831
ab € 9,9025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.