Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; 44915; PIN: 8; Kat: 6; mit Aderführung; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; 44915; PIN: 8; Kat: 6; mit Aderführung; vergoldet
Stecker; RJ45; 44915; PIN: 8; Kat: 6; mit Aderführung; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-MX-44915-0001
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44915-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: 44915
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Aderführung
Leitungsgröße: 28AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5...6,5mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,88*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,01*
1 Tag
5974
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 3,36*
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,62*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.