Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF140 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 200 A 75 kW 3 Schließer 2-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007251
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL447002R1311 AF140-30-11B-13
EAN/GTIN:
     5059041673075
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 200 A
Serie = AF
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 90mm
Tiefe = 126mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
200 A
Serie:
AF
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
90mm
Tiefe:
126mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 8007251, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SFL447002R1311AF1403011B13, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 767,83*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,47*
€ 784,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,83*
€ 913,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,11*
€ 877,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,62*
€ 793,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010820R1011
ab € 6,47*
Zubehör
ABB
1SAX351001R1101 EF146-150
ab € 248,05*
Zubehör
ABB
1SAZ431201R1004 TF140DU-142
ab € 170,87*
Zubehör
ABB
1SFN010820R1011 CAL19-11
ab € 12,61*
Zubehör
ABB
CAL19-11B
ab € 21,61*
Zubehör
ABB
LT140-30L
ab € 38,26*
Zubehör
ABB
1SFN074207R1000 LW140
ab € 19,40*
Zubehör
ABB
1SFN030300R1000 VM19
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.