Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF140-30-11B-13 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564900
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF140-30-11B-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Produktpalette: AF140
  • Schaltleistung, AC3: 90 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 200 A
  • Laststrom, induktiv: 140 A
  • Schaltstrom AC3: 140 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 200 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF140-30-11B-13, 2564900, 256-4900
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 667,85*
    € 761,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 703,96*
    € 778,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 778,49*
    € 926,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 775,17*
    € 922,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 751,95*
    € 894,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 733,37*
    € 872,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 703,96*
    € 837,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SAX351001R1101 EF146-150
    ab € 247,72*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ431201R1004 TF140DU-142
    ab € 171,00*
    Zubehör
    ABB
    1SFN010820R1011 CAL19-11
    ab € 12,66*
    Zubehör
    ABB
    CAL19-11
    ab € 22,82*
    Zubehör
    ABB
    CAL19-11B
    ab € 6,48*
    Zubehör
    ABB
    LT140-30L
    ab € 38,24*
    Zubehör
    ABB
    1SFN074207R1000 LW140
    ab € 19,47*
    Zubehör
    ABB
    1SFN030300R1000 VM19
    ab € 19,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.