Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 714 B Temperaturkalibrator, Thermoelement-Eichgerät, Celsius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8052416
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke-714B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler
Eichgerätetyp = Thermoelement-Eichgerät
Temperaturskala = Celsius
B-Typ Thermoelement-Temperatur max. = +1820°C
B-Typ Thermoelement-Temperatur min. = +600°C
E-Typ Thermoelement-Temperatur max. = +1000°C
E-Typ Thermoelement-Temperatur min. = -250°C
J-Typ Thermoelement-Temperatur max. = +1200°C
K-Typ Thermoelement-Temperatur max. = +1372°C
K-Typ Thermoelement-Temperatur min. = -200°C
Modellnummer = 714 B°C
L-Typ Thermoelement-Temperatur min. = -200°C
R-Typ Thermoelement-Temperatur max. = +1767°C
T-Typ Thermoelement-Temperaturbereich = -200 → +400 °C°C

Messleitungen, magnetische Aufhängungsvorrichtung, Batterien, Handbuch, nachverfolgbares Kalibrierungszertifikat. Temperaturkalibratoren Fluke 712B und 714B. Fluke 712B und 714B sind Prüfwerkzeuge erster Wahl für professionelle Temperaturkalibrierung mit einem äußerst genauen und benutzerfreundlichen Temperaturkalibrator mit Einfachfunktion. Der 712B kann (13) verschiedene FTE-Typen und Widerstand messen und simulieren. Der 714B kann (17) verschiedene Thermoelementtypen und Millivolt messen und simulieren. Misst Signale von 4 bis 20 mA und bezieht gleichzeitig ein Temperatursignal Integrierte Aufhängungsvorrichtung im Lieferumfang enthalten Konfigurierbare Quelleneinstellung von 0 und 100 % für schnelle 25 % Linearitätsprüfung Lineare Rampe und automatische Rampe in 25 %-Schritten auf Basis der Einstellungen von 0 und 100 % Zwei Eingänge und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Interpretation von Messungen Erinnerungsfunktion für Abschaltungseinstellungen beim Einschalten ermöglicht einfachen Neustart von Tests 1- und 2-Jahres-Spezifikationen und verfolgbares Kalibrierungszertifikat Arabische Ausführungen verfügbar, siehe RS ; 805-2422 805-2422 und RS ; 805-2431 805-2431
Weitere Informationen:
Eichgerätetyp:
Thermoelement-Eichgerät
Temperaturskala:
Celsius
B-Typ Thermoelement-Temperatur max.:
+1820°C
B-Typ Thermoelement-Temperatur min.:
+600°C
E-Typ Thermoelement-Temperatur max.:
+1000°C
E-Typ Thermoelement-Temperatur min.:
-250°C
J-Typ Thermoelement-Temperatur max.:
+1200°C
K-Typ Thermoelement-Temperatur max.:
+1372°C
K-Typ Thermoelement-Temperatur min.:
-200°C
Modellnummer:
714 B°C
L-Typ Thermoelement-Temperatur min.:
-200°C
R-Typ Thermoelement-Temperatur max.:
+1767°C
T-Typ Thermoelement-Temperaturbereich:
-200 → +400 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Temperatur-Kalibrator, Temperaturkalibrator, Thermo-Kalibrator, kalibrator fluke, temperaturfühler, 8052416, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Fluke, Fluke714B, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Calibrators
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.286,51*
€ 1.392,84*
Frei Haus
ab € 1.331,11*
€ 1.392,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,46*
€ 1.416,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,75*
€ 1.449,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.621,98*
€ 1.742,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,79*
€ 2.073,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,28*
€ 2.061,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,60*
€ 2.018,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,98*
€ 1.930,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 134,28*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,19*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,46*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 146,37*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 161,22*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,35*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,99*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,90*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,92*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 44,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 163,96*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.