Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente
714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente
714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente
714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente
714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-714B/EN
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4387869
EAN/GTIN:
     0095969686419
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler

FLUKE 714B/EN | Temperatur Kalibrator für Thermoelemente


Durch einfache Handhabung und seine extrem genauen Ergebnisse, ist er Fluke 714B/EN ist das ideale Gerät im Bereich Temparaturkalibrierung.


Ausstattung und Highlights
  • Der 714B kann (17) unterschiedliche Thermoelementtypen und Millivoltspannungen messen und simulieren
  • Messen von Schleifenströmen 4 bis 20 mA bei gleichzeitiger Simulation eines Temperatursignals
  • Aufhängevorrichtung im Lieferumfang enthalten
  • konfigurierbare Geräteeinstellungen von 0 % und 100 % zur schnellen Prüfung der 25-%-Linearität
  • lineare Rampe und automatische Rampenfunktion in 25-%-Schritten anhand der 0-%- und 100-%-Einstellung
  • zwei Eingänge und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum mühelosen Ablesen der Messdaten
  • Beim Einschalten werden automatisch die zuletzt verwendeten Einstellungen aufgerufen, damit Testreihen bequem fortgesetzt werden können.

Lieferumfang
  • Magnetische Aufhängevorrichtung
  • Batterien
  • Handbuch
  • Werkskalibrierschein
  • Messleitungen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.286,51*
€ 1.392,84*
Frei Haus
ab € 1.331,11*
€ 1.392,85*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,46*
€ 1.416,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,75*
€ 1.449,16*
Frei Haus
ab € 1.445,89*
€ 1.518,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,65*
€ 1.685,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,46*
€ 1.676,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,90*
€ 1.640,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,48*
€ 1.618,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,46*
€ 1.610,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 134,28*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,19*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,46*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 146,37*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 161,22*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,35*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,99*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,90*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,92*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 44,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 163,96*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.