Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALIBRATOR FLUKE 714B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KALIBRATOR FLUKE 714B
KALIBRATOR FLUKE 714B
KALIBRATOR FLUKE 714B
KALIBRATOR FLUKE 714B
Artikel-Nr.:
     4502-27K0440
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 714B
EAN/GTIN:
     0095969686419
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler
Kalibrator, 4387869, Fluke Für Techniker im Bereich der Temperaturkalibrierung, die sich einen extrem genauen und bedienungsfreundlichen Temperaturkalibrator für Thermoelemente mit einer Funktion wünschen, ist der Fluke 714B das ideale Prüfgerät. Features * Der 714B kann (17) unterschiedliche Thermoelementtypen und Millivoltspannungen messen und simulieren. * Messen von Schleifenströmen 4 bis 20 mA bei gleichzeitiger Simulation eines Temperatursignals * Aufhängevorrichtung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Länge:
188.5 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Spannung:
30 V
Tiefe:
52.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.8732 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Temperatur-Kalibrator, Temperaturkalibrator, Thermo-Kalibrator, kalibrator fluke, temperaturfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.286,51*
€ 1.392,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.331,11*
€ 1.392,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,46*
€ 1.416,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,75*
€ 1.449,16*
Frei Haus
ab € 1.445,89*
€ 1.518,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,85*
€ 1.657,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,82*
€ 1.647,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,75*
€ 1.613,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,51*
€ 1.591,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,11*
€ 1.584,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 134,28*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,19*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,46*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 146,37*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 161,22*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,35*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,99*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,90*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,92*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 44,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 163,96*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.