Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 714B Kalibrator Temperatur, Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y415171
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4387869
EAN/GTIN:
     0095969686419
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler
Für Techniker im Bereich der Temperaturkalibrierung, die sich einen extrem genauen und bedienungsfreundlichen Temperaturkalibrator für Thermoelemente mit einer Funktion wünschen, ist der Fluke 714B das ideale Prüfgerät.
Lieferumfang:
Messleitungen + Magnetische Aufhängevorrichtung + Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
189 mm
Länge:
53 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
515 g
Messgröße:
Temperatur + Spannung
Kalibrier-Bereich Thermometer:
-250 bis +2500 °C
Stromversorgung:
4x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.286,51*
€ 1.392,84*
Frei Haus
ab € 1.331,11*
€ 1.392,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,46*
€ 1.416,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,75*
€ 1.449,16*
Frei Haus
ab € 1.445,89*
€ 1.518,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,84*
€ 1.657,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,60*
€ 1.640,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.364,37*
€ 1.623,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,23*
€ 1.574,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,57*
€ 1.539,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,51*
€ 1.530,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 134,28*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,19*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,46*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 146,37*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 161,22*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,35*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,99*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,90*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,92*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 44,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 163,96*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.