Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Innen gezadert Schwarz 4,6 mm x 200mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8103845
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04950 T50R-PA66HS-BK
EAN/GTIN:
     5022660323768
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 200mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Innen gezadert
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 225N
Serie = T50R
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Wärmestabilisierte Kabelbinder, Serie T. Wärmestabilisierte Kabelbinder sind ideal für den Einsatz in Anwendungen bei höheren Temperaturen. Sie können zum Führen, Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren und Schläuchen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile • Wärmestabilisierter Kabelbinder • Temperaturbeständigkeit bis zu +105°C • Fester Halt durch Innenverzahnung • Sowohl manuell als auch mit Werkzeug anbringbar • Erhältlich in diversen Größen und Farben
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Innen gezadert
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
225N
Serie:
T50R
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 8103845, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11104950T50RPA66HSBK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05212*
€ 0,07512*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,085*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0973*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0713*
€ 0,1004*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,25*
€ 10,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 249,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 277,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.