Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 YY Steuerkabel, 2-adrig x 2,5 mm² Grau, 100m, 13 AWG, ungeschirmt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8199603
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1123139
EAN/GTIN:
5059039225040
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 130
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Dca
Außendurchmesser = 7.6mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = CE, RoHS, UL
Schirmungsart = Unscreened
VDE-Zertifikat. Ölflex Classic 130H, halogenfreies Steuerkabel. Das Kabel Ölflex Classic 135 CH von Lapp ist ein Steuerkabel für den Einsatz in flexiblen Anwendungen und festen Anlagen unter normaler mechanischer Belastung. Mit seinem geringen Durchmesser und seiner hohen Flexibilität ist das Kabel ideal für die einfache und platzsparende Installation. Dieses HFFR-Kabel ist außerdem schwer entflammbar und halogenfrei, wodurch es sich für den Einsatz in Umgebungen eignet, in denen die öffentliche Sicherheit und der Schutz von Eigentum wichtig sind. Das Kabel besteht aus Feindraht-Kupferlitzen mit einer halogenfreien Aderisolierung und Ummantelung. Es ist sowohl für trockene als auch feuchte Innenräume geeignet. Eigenschaften und Vorteile Flexibles Kabel Zertifiziert für maritime Anwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 Geringe Rauchdichte gemäß BS EN 61034-2 Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –25 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Das halogenfreie Steuerkabel Ölflex Classic ist ideal für den Einsatz in Spezialanwendungen wie: Öffentliche Verkehrsmittel HLK-Systeme Industrielle Anlagen Bühnen und Fernsehstudios Für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Menschen und Tiere Brandgefahren ausgesetzt sein können. Öffentliche Gebäude oder Bereiche wie Flughäfen, Bürogebäude Zubehör Ölflex Classic-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Deshalb bietet Lapp eine Serie von halogenfreien, leicht installierbaren Kabelverschraubungen an. 199-670 199-670 ist eine halogenfreie M12-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-642 199-642 ist eine halogenfreie M16-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-658 199-658 ist eine halogenfreie M20-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-541 199-541 ist eine halogenfreie M25-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-557 199-557 ist eine halogenfreie M32-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 130
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Dca
Außendurchmesser:
7.6mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
CE, RoHS, UL
Schirmungsart:
Unscreened
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenleitung 2x0,75 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
8199603
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Lapp
,
1123139
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,01*
€ 3,08*
Lager 52L5J
2 Tage
67
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 3,10*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 4,40*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3265*
€ 4,738*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 232,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,738*
€ 5,63822
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,2622*
€ 5,07202
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,7965*
€ 4,51784
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,3265*
€ 3,95854
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 473,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Messing vernickelt 4.5mm/ 10mm, IP68, IP69
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,20*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Grau 7mm/ 13mm, IP68
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,53*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen