Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 130 H; 2x2,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 130 H; 2x2,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 130 H; 2x2,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CL130H-2X2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Leitungsaußendurchmesser: 7,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2924*
€ 2,862*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,01*
€ 3,18*
6 Tage
67
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 3,20*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 4,25*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 140,60*
€ 235,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,16*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,21*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.