Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1123139 FLEX KABEL UNGESCH. 2LEITER 2.5MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813484
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1123139, 2813484, 281-3484
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,01*
    € 3,08*
    2 Tage
    67
    1
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 1,71*
    € 3,10*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,64*
    € 4,40*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,3265*
    € 4,738*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 140,97*
    € 232,16*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 232,16*
    € 276,27
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 203,14*
    € 241,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 154,22*
    € 183,52
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 152,40*
    € 181,36
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 147,55*
    € 175,58
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 144,35*
    € 171,78
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 140,97*
    € 167,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 140,97* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010 + 52103010
    ab € 27,20*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111427 & 53119220
    ab € 27,53*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.