Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TA37 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt (POX) kleberbeschichtet Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8296079
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     315-13002 TA37 6-2-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026444635
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin vernetzt (POX)
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = TA37

CEN TS 45545-2:HL3, BS6853, LUL E1042:A6, HF, LFH, RoHS. Wärmeschrumpfschlauch 3:1. Der Wärmeschrumpfschlauch der Serie TA37 ist schwer entflammbar und besitzt einen niedrigen Rauchindex. Dies ermöglicht den Einsatz des Wärmeschrumpfschlauchs in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dünnwandig Wärmeschrumpfschlauch mit Klebstoffbeschichtung Halogenfrei Flammhemmend einzigartige Kombination aus halogenfreiem, schwer entflammbarem Material und Klebstoffbeschichtung Spezifikationen zur Erdverlegung LUL E1042-A6, BS6853 Typische Anwendungen umfassen die Eisenbahnindustrie
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin vernetzt (POX)
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
TA37
Weitere Suchbegriffe: 8296079, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 31513002TA3762POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,0234*
€ 14,7234*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 15,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,38*
€ 17,57*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,00*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.