Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2mm), P EX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1673195
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TA376-2-PO-X-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026444635
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Sehr niedrige Entwicklung giftiger Gase im Brandfall. Zulassung für Schienenfahrzeuge. Halogenfrei. TA37 wird dort eingesetzt, wo es besondere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten gibt. Dies ist in Gebäuden und Verkehrsmitteln mit hohen Personenkonzentrationen, Sachwerten oder Sicherheitsanforderungen der Fall. Hierzu gehören zum Beispiel Schienenfahrzeuge, Tunnelanlagen, Krankenhäuser, Flughafengebäude, Schulen, Aufzugsanlagen etc. Durch den werkseitig eingebrachten Innenkleber werden Kabelverbindungen und Stecker gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 1,2 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1,2 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -40...105 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 6,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 2 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: true, Nenndurchmesser in Zoll: 1/4 Zoll, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TA376-2-PO-X-BK(50)
Ident Code:
315-13002
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 15,21*
50
Frei Haus
ab € 13,444*
€ 15,314*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,89*
€ 15,86*
1
€ 8,95*
ab € 13,38*
€ 17,57*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 793,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.