Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 3:1 TA37-6,0/2,0 PO-X schwarz 1,2m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4031026444635
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
315-13002
EAN/GTIN:
4031026444635
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Sehr niedrige Entwicklung giftiger Gase im Brandfall. Zulassung für Schienenfahrzeuge. Halogenfrei. TA37 wird dort eingesetzt, wo es besondere Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten gibt. Dies ist in Gebäuden und Verkehrsmitteln mit hohen Personenkonzentrationen, Sachwerten oder Sicherheitsanforderungen der Fall. Hierzu gehören zum Beispiel Schienenfahrzeuge, Tunnelanlagen, Krankenhäuser, Flughafengebäude, Schulen, Aufzugsanlagen etc. Durch den werkseitig eingebrachten Innenkleber werden Kabelverbindungen und Stecker gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Japan
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Schrumpfschlauch
Weitere Suchbegriffe:
TA37 6-2-PO-X-BK (1.2)
,
TA3762POXBK1.2
,
31513002
,
315-13002
,
3:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
,
DIN EN 45545
,
DIN EN 45545-2
,
DIN EN-45545
,
DIN EN-45545-2
,
DIN EN:45545
,
DIN EN:45545-2
,
DINEN45545
,
DINEN45545-2
,
DIN_EN_45545
,
Dichtmasse
,
Dualschlauch
,
EN 45545
,
EN-45545
,
EN45545
,
EN:45545
,
EN_45545
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Innenkleber
,
Kabelisolierung
,
Klebe-Schrumpfschlauch
,
Kleber
,
Klebermasse
,
Klebeschrumpfschlauch
,
Schrumpfschlauch Polyolefin
,
Schrumpfschläuche
,
TA37 - dünnwandig
,
Tyton
,
Warmschrumpfschlauch
,
Wärmeschrumpfschlauch
,
biegsam
,
dünn
,
dünne Wand
,
flexibel
,
halogenfrei
,
kleine Wandstärke
,
selbstklebend Schrumpfschlauch
,
selbstklebender Schrumpfschlauch
,
wasserdicht
,
weich
,
wärmeschrumpfende Schläuche
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 13,0234*
€ 14,7234*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 15,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,38*
€ 17,57*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,00*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 20,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,25* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen